Lcm - Pendard 41X41 S 800 GC - 595113

CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 S 800 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 41 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profilé en C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075951135

Réf. Sonepar

00245595113

Réf. Fournisseur

595113

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

41 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profilé en C

longueur:

800 mm

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Platine P41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41S - couple 100daN.m et longueur 800mm - finition GC