Ledvance - HQI-E 1000W/N Opale E40 637 9000h OSRAM Lampe à décharge - 528261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 100000 lm
puissance de la source lumineuse - 1000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 3700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POWERSTAR HQI-E
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321528261
Réf. Sonepar
00025152826
Réf. Fournisseur
528261
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
100000 lm
puissance de la source lumineuse:
1000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
3700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
tension de lampe:
125...125 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
h45
diamètre:
165 mm
longueur totale:
380 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
637
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1171.5 kWh