Ledvance - HQI-E 400W/N Claire E40 640 9000h OSRAM Lampe à décharge - 039780

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 42000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 440 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075039780

Réf. Sonepar

07074503978

Réf. Fournisseur

039780

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

42000 lm

puissance de la source lumineuse:

440 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

tension de lampe:

124...124 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

h45

diamètre:

120 mm

longueur totale:

290 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

640

désignation de la lampe:

ED37

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

450 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-E Iodures métalliques - Ellipsoïdale Claire - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 440W - 42000lm 4000K 9000h - IRC62 - ø120 x 290mm - Classe Energie F - Culot E40