Ledvance - HQI-E 400W/N Opale E40 6389000h OSRAM Lampe à décharge - 039803

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 40000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 440 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 3800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075039803

Réf. Sonepar

07074503980

Réf. Fournisseur

039803

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

40000 lm

puissance de la source lumineuse:

440 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

3800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

tension de lampe:

127...127 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

h45

diamètre:

120 mm

longueur totale:

290 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

638

désignation de la lampe:

ED37

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

450 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-E Iodures métalliques - Ellipsoïdale Opale - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 440W - 40000lm 3800K 9000h - IRC62 - ø120 x 290mm - Classe Energie G - Culot E40