Ledvance - HQI-TS 2000W/D/SK12s 860 OSRAM Lampe à décharge - 271682

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - K12s-36

  • flux lumineux de la source - 210000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 6100 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POWERSTAR HQI-TS short arc

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050300271682

Réf. Sonepar

00025027168

Réf. Fournisseur

271682

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

K12s-36

flux lumineux de la source:

210000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

6100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

autre

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

4500 h

tension de lampe:

190...190 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p15

diamètre:

41 mm

longueur totale:

187 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

861

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2145 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Court - Pour Luminaire fermé - 2000W - 210000lm 6100K 4500h - IRC83 - ø41 x 187mm - Culot K12s-36