Ledvance - OTI DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED - 274289

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

24.2...24.2 V
Voir les options disponibles12...48 V
Voir les options disponibles7...24 V

puissance de sortie:

50...50 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles210...210 W
Voir les options disponibles240...240 W

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66/IP67

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24.2...24.2 V

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OPTOTRONIC Intelligent DALI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4062172274289

Réf. Sonepar

07074227428

Réf. Fournisseur

274289

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

24.2...24.2 V

puissance de sortie:

50...50 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

346 mm

largeur:

32 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

50 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OTI DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED Type 6/8 - Gradables TW blanc dynamique/RGBW - Intérieur

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante avec DALI. Caractéristiques du produit: 4 canaux convertisseur DALI. Plage de gradation : 0 à 100 % du flux lumineux. Avantages du produit: Adressage flexible via DALI. Zones d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Pour un montage séparé. Pour les applications à l'intérieur.. Technique / Accessoires: Convient aux modules de LED 24 V.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Intelligent power matching thanks to Smart power supply
  • Slim form factor for mounting on the cove or in linear luminaires
  • No stroboscopic effect thanks to patented high PWM frequency management (> 2 kHz)
  • Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
  • Available as single-channel or multi-channel with DT6 and DT8 in one device
  • DALI message detection "LED Module failure"
  • IP rating: IP20
  • Caractéristiques du produit
  • Dimmable via Touch DIM
  • LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
  • Dimming range: 0.1…100 %
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Zones d'application
  • Cove lighting, wall washer, corridor, handrail, luminous ceilings
  • Suitable for use in luminaires of protection class I and II
  • Technique / Accessoires
  • Suitable for 24 V LED modules