Ledvance - STERIWHITE AIRQ600-2 - Traitement d'air par UVC - saillie - 600m3/h - Dr. HOENLE - 190196

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 300 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 70

  • couleur - blanc

  • circulation d'air - 600 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4260732190196

Réf. Sonepar

07074219019

Réf. Fournisseur

190196

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

épurateur d´air

puissance:

300 W

adapté à une superficie jusqu'à:

70

couleur:

blanc

circulation d'air:

600 m³/h

hauteur:

860 mm

largeur:

860 mm

profondeur:

860 mm

poids:

53 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

mode de pose:

appareil indépendant

purification de l'air par rayonnement UV-C:

Oui

niveau sonore:

39 dB(A)

STERIWHITE AIR Q600-2 - Traitement d'air par UV-C - 230V 300W - montage saillie - Full mode (600m3/h, ?39dB) et Silent mode (500m3/h, ?32dB) - Tubes UV-C de 16000h remplaçables -Dimensions : 860x315x860mm (LxlxH) - 48kg - Garantie 5 ans