LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour Keor SPE line-interactive 2000VA - 8x10A IEC - LG-311063

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

2000 VA
Voir les options disponibles750 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles1500 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

1600 W
Voir les options disponibles600 W
Voir les options disponibles800 W
Voir les options disponibles1200 W
Voir les options disponibles2400 W

temps de pontage à pleine charge:

2 min
Voir les options disponibles3 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 2000 VA

  • puissance effective de sortie - 1600 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 2 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972083508

Réf. Sonepar

04515208350

Réf. Fournisseur

LG-311063

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

2000 VA

puissance effective de sortie:

1600 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

238 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

438 mm

poids:

23 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

175...288 V

type de construction:

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

85 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

208...240 V

fréquence primaire:

47...63 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur tour monophasé Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A

Les Atouts de l'article:

Line interactive Sortie sinusoïdale Facteur de puissance : 0.8 8 x 10A IEC

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).