Mavil - CC 200 BFR60 EZ - MV50433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
200 mmforme de profilé:
forme en Utraitement de la surface:
galvanisé/électrogalvaniséSpécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 66 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612002150
Réf. Sonepar
00048132620
Réf. Fournisseur
MV50433
Marque
Mavil
largeur:
200 mm
hauteur:
66 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
13200 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
1166 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
diamètre du câble longitudinal:
3.7 mm
diamètre du câble transversal:
3.7 mm
type de connecteur:
vissé
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
316 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
239 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
166 N/m