MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 35MM² M8 ETAMEE COUDEE 45° EXTERNE NCF20-131 - 35-8CT45E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COSSES ET MANCHONS CUIVRE / ALU ET ALU/CUIVRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660497070206
Réf. Sonepar
00127707020
Réf. Fournisseur
35-8CT45E
Réf. Commerciale
MECATRACTION
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1