Nexans - Câble souple Nexans H07 RNF Titanex Mini Mobiway Mob cuivre 3G1,5 150m - 01273269


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
150 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Titanex Mini Mobiway
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170230961499
Réf. Sonepar
00014096149
Réf. Fournisseur
01273269
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
caoutchouc
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
138 kg/km
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le mini touret Nexans Mobiway Titanex facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasques pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble RNF Titanex.
En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future