Nexans - Câble souple Nexans H07 RNF Titanex Mini Mobiway Mob cuivre 3G2,5 100m - 01273270

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3170230961482

Réf. Sonepar

00014096148

Réf. Fournisseur

01273270

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

caoutchouc

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

138 kg/km

Nexans Câble souple H07 RNF Titanex Mini Mobiway 3G2,5 touret de 100m. Câble élastomère avec âme cuivre. Idéal pour le tertiare la maintenace en milieu industriel. TITANEX est réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.