Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - SR Bridge Interact Pro Ready Interact Ready RF DALI Connector - 266162

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - SR Bridge Interact Pro Ready Interact Ready RF DALI Connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de commande:

DALI

Spécificités essentielles

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514266162

Réf. Sonepar

05204266162

Réf. Fournisseur

266162

Marque

Philips

modèle:

set de système de commande d'éclairage

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

134 mm

diamètre:

1 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.5 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

254 mm

hauteur:

49 mm

Lighting control system component - Contrôleurs Interact Ready avec capteurs intégrés

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Améliorez votre éclairage avec les contrôleurs sans fil Interact Ready, avec capteurs d'occupation et de lumière du jour intégrés. Étendez sans effort le contrôle sans fil Interact à n'importe quel luminaire basse tension 0-10 V ou électronique. Idéal pour les downlights et les systèmes linéaires, où plusieurs luminaires peuvent être contrôlés ensemble. Bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que la commutation, la gradation, la mesure de l'énergie et la connectivité sans fil à d'autres appareils compatibles Interact pour simplifier la gestion de votre éclairage. Contrôlez toutes les lampes de votre bâtiment à partir d'un seul système grâce à Interact Ready.