Philips - TrueForce Core LED Road E40 45-150W 727 8800lm 25000h - 297432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
8800...8800 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux - 8800...8800 lm
puissance de la lampe - 45...45 W
efficacité lumineuse de la lampe - 195 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 81.745 kg CO2 eq.
EAN
8720169297432
Réf. Sonepar
05204929743
Réf. Fournisseur
297432
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux:
8800...8800 lm
puissance de la lampe:
45...45 W
efficacité lumineuse de la lampe:
195 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
232 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
198...198 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
8800 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
53.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0697
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
45 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes Philips CorePro LED HID SON-T offrent une solution LED simple avec retour rapide sur investissement conçue pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de produits remplace les lampes HID en apportant l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED, tout en permettant de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille de lampe et la même répartition lumineuse que les autres lampes HID, de sorte que vous ne remarquerez jamais la différence. Tout cela grâce à notre technologie de filament LED haute puissance. De plus, la conception IP65 une utilisation pour des applications extérieures.





