Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XPH157
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur en nombre de modules:
57Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 57
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480485114
Réf. Sonepar
01887048535
Réf. Fournisseur
A9XPH157
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
57
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
57
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui



