Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 6 modules de 18mm - A9XPH106
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles:
1largeur en nombre de modules:
6Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 6
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480484995
Réf. Sonepar
01887048499
Réf. Fournisseur
A9XPH106
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
6
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
110 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce peigne à dents Multi9 est un jeu de barres horizontal découpable en 6 modules pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il est adapté aux installations (Ligne). Le type de distribution est de 1L. Ce peigne convient pour 12 appareils (1P). Il dispose de 6 modules de 18mm. La section transversale des broches est de 16mm². Il dispose d'un type de connexion électrique PIN. Il dispose d'une phase et d'un pôle. Le courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C est de 100A. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La couleur de l'appareil est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. La résistance aux flammes et à la chaleur anormale est de 960°C en 30 s conformément à la norme CEI 60695-2-1. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.



