Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 2P - 100A - 8 modules de 18mm - A9XPH208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 2P - 100A - 8 modules de 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

8
Voir les options disponibles9
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles20

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 144 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481160287

Réf. Sonepar

01887116028

Réf. Fournisseur

A9XPH208

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

144 mm

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - peigne de raccordement à dents - 2P - 100A à 40°C - Ue 415 V CA - 8 modules de 18 mm - découpable - le pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003