Schneider Electric - Acti9 iID 4P 25A 30mA B EV RCCB - A9Z51425

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iID 4P 25A 30mA B EV RCCB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A
Voir les options disponibles16 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482038561

Réf. Sonepar

01887203856

Réf. Fournisseur

A9Z51425

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

0.7 W

Acti9 - iID 4P 25A 30mA B EV RCCB - H88mmxL72mmxP79mm - sensibilité du différentiel : 30mA - protection différentielle : type B-EV (véhicule électrique) - tension assignée d'emploi : 400 V CA 50 Hz - tension assignée d'isolement : 500 V -