Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - A - A9CR4263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481489456

Réf. Sonepar

01887148945

Réf. Fournisseur

A9CR4263

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

45 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - A

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel Acti9 REDs est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) modulaire avec réenclencheur. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il redémarre automatiquement après contrôle de l'isolement du circuit aval. Il n'est utilisé que sur les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Les versions Acti9 REDs et REDtest sont dédiées aux applications tertiaires, industrielles et d'infrastructures. Ce produit est conforme à la norme EN 60557. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 630A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. L'endurance mécanique atteint 4000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4kV. La fréquence est de 50Hz. Il est montable sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Son degré de protection est IP20 et IP40 une fois en boîtier modulaire selon la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -5°C à 40°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.