Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 étroit 0500W blanc brillant - 473303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 1432 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CORSAIRE 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334733032
Réf. Sonepar
00018473303
Réf. Fournisseur
473303
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
1432 mm
profondeur:
83 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
220...240 V
nombre de tubes:
25
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
13.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie.
Garantie 2 ans.
Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).
Quelques mots du fabricant :
CORSAIRE 2 ETROIT 0500W BLC BRI Etroit droit Barre de portage repositionnable NF électricite performance 2*





