Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm argent - 7018900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - autre
couleur - argent
largeur - 240 mm
longueur - 29 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242390229
Réf. Sonepar
00165239022
Réf. Fournisseur
7018900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
autre
couleur:
argent
largeur:
240 mm
longueur:
29 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos H - aluminium
Les Atouts de l'article:
Embout frontal standard pour luminaires suspendus. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, gris argent (similaire à RAL 9006). Dimensions (L x l): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm.
Les Atouts de l'article:
Embout frontal standard pour luminaires suspendus. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, gris argent (similaire à RAL 9006). Dimensions (L x l): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm.


