Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 63mm argent - 7019300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 180 mm
longueur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242390267
Réf. Sonepar
00165239026
Réf. Fournisseur
7019300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
180 mm
longueur:
63 mm
hauteur:
21 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos H - aluminium
Les Atouts de l'article:
Raccord standard, sans fonction supplémentaire, pour la connexion de luminaires suspendus en ligne continue. Pour le raccordement électrique et mécanique des luminaires. Connecteurs inclus dans la livraison. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent. Dimensions (L x l): 62,7 mm x 180 mm, H = 21,2 mm. Suspension par câble triangulaire déjà incluse dans la livraison.
Les Atouts de l'article:
Raccord standard, sans fonction supplémentaire, pour la connexion de luminaires suspendus en ligne continue. Pour le raccordement électrique et mécanique des luminaires. Connecteurs inclus dans la livraison. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent. Dimensions (L x l): 62,7 mm x 180 mm, H = 21,2 mm. Suspension par câble triangulaire déjà incluse dans la livraison.


