Unex - Colliers pour usage intérieur naturel 7,6x376 U60X - 2273


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
7.6 mmSpécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 376 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers câblage et équipement 22, U60X, naturel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884008059
Réf. Sonepar
00425000644
Réf. Fournisseur
2273
Réf. Commerciale
Unex
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
376 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
incolore
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...4.8 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 102mm / 4,8mmResistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers 22 en U60X couleur naturel est destinée aux applications intérieures.Composée de 13 références.4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6 mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Ces colliers peuvent être associés à différentes embases couleur naturel :Embase berceau réf. 1243,Embase en équerre réf. 1257,Embase adhésive 19x19mm réf. 1254,Embase adhésive 30x30mm réf. 1256.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer