Unex - Colliers pour usage intérieur naturel 7,6x709 U60X - 2278

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm

longueur de bande:

709 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles199 mm
Voir les options disponibles279 mm
Voir les options disponibles287 mm
Voir les options disponibles370 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 709 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers câblage et équipement 22, U60X, naturel

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884008073

Réf. Sonepar

00425000645

Réf. Fournisseur

2278

Réf. Commerciale

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

709 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

203...4.8 mm

détectable:

Non

Colliers pour usage intérieur naturel 7,6x709 U60X. Pour la fixation des câbles et tubes d'installation.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 203mm / 4,8mmResistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22 en U60X couleur naturel est destinée aux applications intérieures.Composée de 13 références.4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6 mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Ces colliers peuvent être associés à différentes embases couleur naturel :Embase berceau réf. 1243,Embase en équerre réf. 1257,Embase adhésive 19x19mm réf. 1254,Embase adhésive 30x30mm réf. 1256.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer