Filtres généraux

Smart Building - Bâtiment connecté (2593)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Smart Building - Bâtiment connecté

2593 produits

Schneider Electric
  • application: autre

  • tension d’alimentation: 230...230 V

  • type de tension d’alimentation: AC

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • mode de pose: encastré

Yokis
  • Copie

  • Copie

  • émetteur mural: Oui

  • transmission de signal: radio

  • nombre de canaux: 2

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • modèle: interface système d'éclairage/DALI

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: actionneur de variateur

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • commande: bouton

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: encastré

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: interface système d'éclairage/DALI

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • commande: bouton

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • système de bus KNX-radio: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection: Non

  • durée de marche max.: 18 min

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: Zigbee

  • modèle: interface multiple

Schneider Electric
  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: autre

  • modèle: interface Ethernet

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • Copie

  • Copie

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • autres systèmes de bus: sans

  • mode de pose: encastré

  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

Theben
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Oui

  • modèle: module de commande

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • nombre de points d'actionnement: 8

  • nombre de touches: 8