Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Equipement armoires électriques (86638)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement armoires électriques

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 80 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • fonction de commutation: interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • fonction déclencheur de court-circuit: retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 40...100 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 630 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • fonction déclencheur de court-circuit: retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 140...240 A

Schneider Electric
  • finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort

  • type de tension d'actionnement: AC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 220...240 V

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 2 A

Legrand
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 250 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A