nombre de pôles
tension assignée (Ue)
courant permanent nominal (Iu)
finition de l'élément d'actionnement
type de construction de l'appareil
type de raccordement du circuit principal
Equipement armoires électriques
10000 produits
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
fonction déclencheur de court-circuit: retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 140...240 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA
type de déverrouillage: autre
indice de protection (IP): IP44
mode de pose: encastré
modèle: autre
largeur: 650 mm
hauteur: 2000 mm
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: autre
modèle: autre
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A