Filtres généraux

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Borne

4841 produits

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 11 W

  • flux lumineux utile: 530 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

Aric
  • flux lumineux utile: 420 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • indice de protection (IP): IP66

Aric
  • indice de protection (IP): IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK07

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

Aric
  • indice de protection (IP): IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK07

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 11 W

  • flux lumineux utile: 530 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

Aric
  • Copie

  • Copie

  • flux lumineux utile: 420 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • indice de protection (IP): IP66

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 11 W

  • flux lumineux utile: 600 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

SG Lighting
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 0 W

  • flux lumineux utile: 590 lm

  • température de couleur: 0...3000 K

Roger Pradier
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • hauteur/profondeur: 316 mm

  • puissance du système: 46 W

  • température de couleur: 2200...4000 K

  • indice de protection (IP): IP65

  • température de couleur: 2200...4000 K

  • indice de protection (IP): IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 24 W

  • flux lumineux utile: 1350 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

Roger Pradier
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK09

  • hauteur/profondeur: 1100 mm

Roger Pradier
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • hauteur/profondeur: 1100 mm

Roger Pradier
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 52 W

  • indice de protection (IP): IP65

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 10 W

  • douille: autre

  • source lumineuse: LED non interchangeable

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 24 W

  • flux lumineux utile: 1350 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • matériau du boîtier/corps: acier

  • douille: E27

Aric
  • indice de protection (IP): IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK07

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

Roger Pradier
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • hauteur/profondeur: 500 mm

Aric
  • indice de protection (IP): IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK07

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 4.5 W

  • flux lumineux utile: 540 lm

  • température de couleur: 2700...4000 K

SLV
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 24 W

  • indice de protection (IP): IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK04

Aric
  • indice de protection (IP): IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK07

  • matériau du boîtier/corps: aluminium