Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
Outils pour Cables
2191 produits
forme de lame: droit
adapté à: autre
longueur: 135 mm
Copie
Copie
application: raccordement de blindage
section transversale: 7.01...7.62 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
Copie
Copie
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Oui
Copie
Copie
adapté à: cosses et connecteurs
forme de compression: alésage
section transversale: 0.25...2.5 mm²
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 2.5...11 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
nombre total d'outils: 10
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 16 mm
section de câble max.: 150 mm²
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale: 0...300 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
système à vis: cruciforme
taille: 3
modèle: droit
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
Copie
Copie
adapté à: applications différentes
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement: mécanique
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 2.5...8 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
Copie
Copie
adapté à: applications différentes
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
section transversale: 10...400 mm²
Copie
Copie
adapté à: outil à dénuder
lames sécables: Non
nombre total d'outils: 4
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
plage de dénudage diamètre: 10...15 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Non
système à vis: plus/moins
taille: 1
modèle: droit
Copie
Copie
longueur: 250 mm
articulation: joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900: Non