Filtres généraux
Filtres techniques
accessoryIdList
has_customer_ref
hasVariant
indice de protection (IP)
matériau
pour Ex-Zone gaz
pour poussière Ex-Zone
matériau du boîtier/corps
largeur
modèle
traitement de la surface
couleur
profondeur
hauteur
type de filetage
mode de pose
qualité du matériau
9714 produits
flux lumineux utile: 4330 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage mural/au plafond
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 55 lm
indice de protection (IP): IP66
forme: octogonal
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
nombre de pôles: 2
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: <50 V CC gris
nombre de pôles: 4
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
Copie
Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 55 lm
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
forme: octogonal
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
Copie
Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: <50 V CC gris
qualité du matériau: polyamide
couleur: bleu
Copie
Copie
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour diamètre de câble: 6.5...14 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: acier
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir
Copie
Copie
matériau: plastique
hauteur: 118.5 mm
largeur: 134.5 mm
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 0
Copie
Copie
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
forme: hexagonal
Copie
Copie
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 16
forme: hexagonal