Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
Solutions pour le chauffage Legrand

Solutions pour le chauffage Legrand

Solutions pour le chauffage Legrand

Découvrez les solutions Legrand pour gagner en confort et faire des économies d’énergie

Legrand propose  

Conseillez à vos clients de contrôler la température de leur maison, en local, à distance via sur leur smartphone ou encore par la voix, grâce aux différents thermostats et les .

Les avantages d’une installation connectée pour le chauffage

Grâce à un thermostat connecté, vos clients pourront créer des plannings de chauffe personnalisés et ainsi adapter la température de leur maison à leurs habitudes de vie et activités. 

Ils pourront également suivre avec précision et en temps réel leurs consommations d’énergie, puis agir pour les réduire. 

Confort et économies d’énergie assurées !

Une fille sur son téléphone avec l'aperçu de son mobile sur la droite

Thermostat connecté Smarther with Netatmo Ses atouts :

  • Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul ou à bois
  • Interface tactile intuitive
  • Design contemporain épuré
  • Fonction « Absent » pour mettre la maison en Hors-Gel jusqu’au retour des occupants
  • Fonction « Boost » pour augmenter la température temporairement pendant une durée limitée 
  • Peut remplacer le thermostat actuel (qu’il soit filaire ou à pile)
  • Simple à installer, en encastré ou en saillie 
Appartement dans le fond avec thermostat connecté en premier plan

Thermostat intelligent connecté Netatmo

Ses atouts :

  • Compatible avec la plupart des chaudières au bois, gaz, fioul, pompes à chaleur, plancher chauffant, chauffe-eau
  • Design épuré et élégant
  • Fonction « Auto-adapt » pour anticiper le démarrage du chauffage et de garder le logement à la température idéale, quelle que soit la météo
  • Modes « Absent » et « Hors-gel »
  • Peut remplacer un thermostat sans fils ou mural
  • Installation facile en moins d’une heure 
  • 2 types d’installation possibles : filaire, au mur ou sans fils, posé sur un meuble
Thermostat Netatmo fixé sur un mur

Thermostat Modulant Intelligent Netatmo

Ses atouts : 

  • Contrôle la température de l’eau de la chaudière
  • Fonctionne uniquement avec les chaudières modulantes OpenTherm ou à accumulation
  • Design épuré et élégant
  • Fonction « Auto-adapt » pour optimiser le fonctionnement du chauffage selon la météo et les caractéristiques thermiques de la maison
  • Modes « Absent » et « Hors-gel »
  • Sans fils 
  • Installation simple en neuf comme en rénovation
  • Fonction « Auto-Care » pour indiquer à votre client quels sont les problèmes détectés : anomalie sur la chaudière, piles faibles du thermostat, etc.

Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo

Découvrez les Têtes Thermostatiques connectées Netatmo pour gérer la température du logement pièce par pièce. En remplacement des vannes existantes sur leurs radiateurs, vos clients peuvent, grâce aux têtes thermostatiques, prendre le contrôle de la température à distance, en local, ou par la voix via un assistant vocal.

Compatibles avec 90 % des radiateurs à eau du marché, ces têtes thermostatiques activent elles-mêmes la chauffe d’un radiateur. Il n’y a plus qu'à programmer la température désirée pièce par pièce pour garantir un confort optimal et une température ambiante adaptée aux besoins de votre client.

Des obligations réglementaires

Dans le cadre de la transition énergétique, le gouvernement a publié un décret avec des mesures de sobriété énergétique à mettre en place dans tous les logements à partir du 1er janvier 2027. En effet, dès 2027, pour tous les logements neufs et existants, il sera obligatoire : 

  • d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
  • d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Découvrez toutes les actualités de la marque Legrand

Découvrir