Nouveautés !
Découvrez les nouvelles lampes All-In de Philips (Ampoule E27 & spot GU10) : une solution All-In intelligente, alliant performance, simplicité d’installation et durabilité. Idéales pour vos projets pros, elles offrent un éclairage de qualité avec une efficacité énergétique optimale. Gagnez du temps et en efficacité sur tous vos projets avec une solution qui coche toutes les cases.
Lampe LED CorePro All-In E27
Comment l'utiliser et pour quel usage ?
- Remplacement 1 pour 1 pour des lampes E27 halogène et fluocompactes
- Installation : Résidentielle et petit tertiaire (salon, salle de bain, couloirs...)
Pourquoi l'utiliser et avantages :
- Lampe 5-en1 ! Choix entre 5 températures de couleur (2700-3000-4000K-5000K-6500K) directement sur site par simple switch, selon les préférences du client / zone à éclairer
- Garantir la satisfaction du client final grâce à une uniformité de teinte dans l'ensemble de son espace (restaurant, magasin, etc.) Possibilité de changer sur place la teinte selon ses envies.
- Consommations maîtrisées = 8W
- Longue durée de vie (15 000h) et qualité Philips
- Gradable
- Toujours le bon produit à portée de main
Lampes LED CorePro All-in GU10
Comment l'utiliser et pour quel usage ?
- Remplacement 1 pour 1 des GU10 50W halogène
- Installation : Résidentielle et petit tertiaire (salon, salle de bain, couloirs...)
Pourquoi l'utiliser et avantages :
- Lampe 3-en1 ! Possibilité d'adapter la température de couleur (2700-3000-4000K) directement sur site par simple switch, selon les préférences du client / zone à éclairer
- Garantir la satisfaction du client final grâce à une uniformité de teinte dans l'ensemble de son espace (restaurant, magasin, etc.) Possibilité de changer sur place la teinte selon ses envies.
- Consommations maîtrisées = 4,8W
- Longue durée de vie (15 000h) et qualité Philips
- Gradable
- Faisceau large 36°
- Toujours le bon produit à portée de main
Spot LED Ledinaire All-in facile à installer et économique
Comment l'utiliser et pour quel usage ?
- Remplacement 1 pour 1 pour des spots halogènes (diamètre 68cm)
- Installation : Résidentielle et petit tertiaire (salon, salle de bain, couloirs...)
Pourquoi l'utiliser et avantages :
- Spot 3-en-1 ! Possibilité d'adapter la température de couleur (2700-3000-4000K) directement sur site par simple switch, selon les préférences du client / zone à éclairer
- Consommations maîtrisées et bon rendement (92 lm/W)
- Installation ultra simple et rapide
- Longue durée de vie et qualité Philips
- Luminaire recouvrable, tout type d'isolant = tranquillité d'esprit
- IP65 face éclairante
- Personnalisation possible : disponible en base noire et blanche
- Longue durée de vie (50 000h)
- Disponible en faisceau 40° et 60°
- Accessoires : collerettes couleur doré et argenté