Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
Schneider Charge

Schneider Charge

La borne qui dépasse (toutes) les bornes

Voir le produit

La borne Schneider Charge pour le résidentiel vient remplacer la gamme EVlink Home et Home Smart. Désormais, une seule référence paramétrable (7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé) vous est proposée, avec une installation facilitée en moins de 15 minutes !

Un design et moderne pour cette borne qui permet une charge rapide (de 50km jusqu'à 100km d'autonomie en 1h de charge) et durable de l'ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables de vos clients.

Nativement connectée, elle peut être pilotée à distance grâce à l’app Wiser Home ou d'autres applications tierces. Vos clients pourront verrouiller, démarrer, éteindre, et planifier la recharge au bon moment pour profiter des heures creuses, optimisant ainsi leur consommation d’énergie. De plus, des notifications sont envoyées directement sur le téléphone du propriétaire pour l’informer en cas d’anomalie ou pour communiquer des informations relatives au suivi de sa recharge.

Une installation en 15 min top chrono !

Installation rapide

Trois possibilités de cablâge sont possibles : par le bas, par le haut, et par l'arrière. La présence de vis imperdables et d'une plaque métallique avec des trous oblongs permettent une installation rapide et fiable. Les entretoises murales facilitent le placement sur n'importe quel mur, même dont la surface n'est pas parfaitement plane. La borne est également compatible avec des sections de câble jusqu'à 10 mm2 et des connecteurs à pince sont présents pour un câblage simple et sûr.

Pour la mise en service, suivez le guide pas à pas via l'application eSetup !

Offrez à vos clients une solution de recharge pratique et sécurisée avec les produits associés

Praticité

Pour une gestion optimale du câble de recharge, un support de câble (facultatif) est disponible à la vente, permettant de maintenir l'embout de la prise dans le support fixé au mur afin qu'il ne traine pas au sol.

Sécurité

Reliée à un système anti-déclenchement (facultatif), la borne permet d’ajuster en temps réel la puissance maximale transmise au véhicule électrique en charge. Cela assure une continuité des autres charges en cours au sein de la maison tout en évitant les interruptions électriques ou anomalies potentielles. 

Pour mettre à jour l'installation électrique, vous aurez besoin d'un RCD de type A-SI (pour détecter le courant alternatif résiduel (30 mA), d'un MCB (pour assurer la protection contre la surcharge du câble de la station de charge et d'un MNx (déclencheur d'ouverture à minimum de tension (IEC 61851 1 ed.3).

Trouvez la solution adaptée aux besoins de vos clients

Qui dit véhicule électrique, dit prise ou borne de recharge. Ces infrastructures font leur entrée dans notre quotidien. Elles doivent pouvoir être gérées facilement et garantir la sécurité de l'utilisateur, du véhicule, et de l'installation électrique. Schneider Electric vous aide à trouver la meilleure solution de recharge pour vos clients, quel que soit leur profil : particulier, chef d'entreprise, responsable de flotte de véhicules... Des prises aux bornes classiques ou connectées, il existe une solution pour répondre à chaque besoin et anticiper ceux de demain.

Schéma-solutions-mob-elec-1_656x426px
Schéma-solutions-mob-elec-2_656x426px
Schéma-solutions-mob-elec-3_656x426px