Nouveautés Spit : rainurage avec découpe complète !

Nouveautés Spit : rainurage avec découpe complète !

40% plus rapide : aucun piquage ni nettoyage nécessaire !

Optez pour les disques Full Slot et gagnez du temps !

Pourquoi choisir les disques Full Slot ?
- Rainurage en une seule opération : rainure nette dans la brique ou le béton cellulaire !
- Jusqu’à 40 % plus rapide : aucun piquage et nettoyage nécessaire, tout est découpé en un seul passage.
- Encastrement direct des gaines Ø16 et Ø20.

D90 la rainureuse nouvelle génération compatible avec les disques Full Slot

Légère et dotée d’un moteur de 2 500 W, la rainureuse D90 convient aux travaux intensifs dans les matériaux durs ou creux. Son câble de 5 m et sa poignée supérieure réglable assurent une manipulation aisée, même dans les zones étroites ou les positions difficiles.

Autres bénéfices de la rainureuse D90 :

- Sécurité et rapidité assurée avec le système DIAQUICK pour un montage et démontage facile des disques
- Coupe idéale d'une largeur de 7 à 47mm, réglage de la profondeur réduction de la distance pour un rainurage en bordure
- Déplacement facile grâce à un charriot à fond plat et 6 roues motrices

Rainurez sans poussière !

Associez la rainureuse D90 à l'aspirateur AC 1630 PH pour une certification DUST FREE et un travail sans poussière. La solution idéale pour de la rénovation ou des chantiers QSE ! Bénéficiez d'une productivité accrue avec l'aspirateur AC 1630 PH et son système d'auto-nettoyage.