Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x18 modules R9H18286 - R9H18265

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x18 modules R9H18286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

450 mm
Voir les options disponibles340 mm
Voir les options disponibles590 mm

hauteur:

1310 mm
Voir les options disponibles550 mm
Voir les options disponibles590 mm
Voir les options disponibles680 mm
Voir les options disponibles720 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles840 mm
Voir les options disponibles930 mm
Voir les options disponibles1050 mm
Voir les options disponibles1070 mm
Voir les options disponibles1180 mm
Voir les options disponibles1400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337764

Réf. Sonepar

01887133776

Réf. Fournisseur

R9H18265

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

450 mm

hauteur:

1310 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

7 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

galvanisé

Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 6 rangée(s) - de 36 pas de 9 mm - L 450mm - H 1310mm - P 7mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x18 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H18286 qui dispose de 1x18 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 1171mmx441mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H18265 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.

Le saviez-vous ?

Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Sens d'ouverture de porte réversible
  • Gamme Resi9