Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13282 - R9H13312

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

340 mm
Voir les options disponibles450 mm
Voir les options disponibles590 mm

hauteur:

680 mm
Voir les options disponibles590 mm
Voir les options disponibles720 mm
Voir les options disponibles840 mm
Voir les options disponibles1070 mm
Voir les options disponibles1310 mm
Voir les options disponibles1400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 340 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337658

Réf. Sonepar

01887133765

Réf. Fournisseur

R9H13312

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

340 mm

hauteur:

680 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

7 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 680mm - P 7mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13282 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 671mmx334mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13312 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.

Le saviez-vous ?

Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Sens d'ouverture de porte réversible
  • Gamme Resi9

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric