Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13296 - R9H13319

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

590 mm
Voir les options disponibles340 mm
Voir les options disponibles450 mm

hauteur:

1400 mm
Voir les options disponibles550 mm
Voir les options disponibles680 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles930 mm
Voir les options disponibles1050 mm
Voir les options disponibles1180 mm
Voir les options disponibles1310 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 590 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337726

Réf. Sonepar

01887133772

Réf. Fournisseur

R9H13319

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

590 mm

hauteur:

1400 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

7 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 6 rangées de 26 pas de 9 mm - L 590mm - H 1400mm - P 30mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 2x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003) à peindre, permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13296 qui dispose de 2x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 1400mmx590mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composée d'une porte devant le bac d'encastrement. Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13319 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'installation
  • Qualité des portes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric