Schneider Electric - Resi9 - Portes toute hauteur - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13296 - R9H13318
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 590 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481337702
Réf. Sonepar
01887133770
Réf. Fournisseur
R9H13318
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
590 mm
hauteur:
1070 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
7 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ces portes pour trappes d'accès aux câbles, permettent une finition soignée. Elles sont adaptées au bac à encastrer référence R9H13296 qui dispose de 2x13 modules de 18mm par rangée. De couleur blanche RAL 9003, ces portes peuvent être peintes.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée : 1 cadre de fixation de la trappe d'accès aux câbles, 1 porte devant la trappe d'accès aux câbles, 1 porte devant le bac d'encastrement.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13318 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de l'installation
- Qualité des portes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric