Nos catégories:
5015 produits
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 37000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
longueur: 150 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 550 mm
hauteur: 270 mm
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 18.5 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 23500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 17000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm