Nos catégories:
5015 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: Inf. à 50 V CC gris
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
longueur: 120 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
nombre de contacts à poussoir: 1
forme: rond
diamètre de programme: 23 mm
adapté à un contact à poussoir: Oui
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de commutateurs-sélecteurs: 1
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: NPT
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66