Nos catégories:
5015 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 100 mm
finition de la surface: galvanisé
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
pour dimension de vis métrique: 40
traitement de la surface: non traité
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 66.7...78.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 93 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique