Nos catégories:
5015 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 23500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2400 lm
nombre de pôles: 2
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: Inf. à 50 V CC gris
nombre de pôles: 4
courant nominal: 125 A
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 39 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: gris
taille de filetages métrique/PG: 50
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 25 mm
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 4
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
matériau du boîtier/corps: métal
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 17...26.3 mm
matériau: métal
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1