Nos catégories:
5015 produits
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8000 lm
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
matériau: métal
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 49 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 85 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 14800 lm
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 3
matériau: autre
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 3
matériau: autre
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8000 lm
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 6737 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 25