Nos catégories:
5015 produits
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
matériau du boîtier/corps: métal
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 5.5 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 12600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 45.6...59.4 mm
matériau: métal