Nos catégories:
5015 produits
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de postes de commande: 4
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 2
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 32
type de filetage, filetage extérieur: métrique
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 3
matériau: autre
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4725 lm
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 32 A
matériau du boîtier/corps: acier
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 40
type de filetage, filetage extérieur: métrique
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir