Nos catégories:
5015 produits
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 0.75 kW
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 18870 lm
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 360 mm
hauteur: 170 mm
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
adapté au diamètre du tube: 1 1/2 pouces (40)
matériau: aluminium
nombre de postes de commande: 4
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
matériau du boîtier/corps: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
matériau: métal
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 13553 lm
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
couleur: nickel
taille de filetages métrique/PG: 20
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66