Nos catégories:
5015 produits
longueur: 370 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
pour dimension de vis métrique: 75
traitement de la surface: non traité
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
longueur: 85 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 31600 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 35400 lm
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 59...72 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18.2...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 210 mm
finition de la surface: galvanisé
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66