Nos catégories:
5015 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 2
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
matériau du boîtier/corps: acier
nombre de postes de commande: 6
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 22...32.1 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.4...53 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
- Copie
- Copie
dimension angulaire hexagonale: 70 mm
couleur: noir
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
nombre de voyants lumineux: 1