Nos catégories:
6467 produits
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 7800 lm
Culot: G12
puissance de la lampe hélice 1: 90 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 402 lm
puissance de la source lumineuse: 23.7 W
Culot: B15d
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux de la source: 3000 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX16d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 1900 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 2.5 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 150 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la source lumineuse: 115 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 750 lm
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1500...1500 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1.2 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: W2x4,6d
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 20...20 W