Nos catégories:
6455 produits
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 1200...1200 lm
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
puissance de la lampe hélice 1: 65 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: P28s
flux lumineux de la source: 1500 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G10 (4 broches)
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 265...265 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...35 W
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 46 lm
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
flux lumineux de la source: 260 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 3900 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 3.9...3.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 265...265 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 50...50 W
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: G5,3-4,8
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 84...84 W
flux lumineux de la source: 820 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GX5,3
puissance de la source lumineuse: 53 W
flux lumineux de la source: 2300 lm
Culot: PG12-1